GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 130 MM X 114,5 MM X 6,3 MM PT0301300-M12N
Tenuta per pistone
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:PT0301300-M12N
Rubix:999190300002829
Produttore:PT0301300-M12N

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 114,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 130 MM X 114,5 MM X 6,3 MM PT0301300-M12N
Tenuta per pistone
Punti di forza
•Ottime prestazioni di tenuta statica
Possibilità di aumento del gioco (circa +50%), a seconda delle condizioni di esercizio
Grazie al maggiore gioco di estrusione, utilizzo sicuro anche con mezzi sporchi
Basso attrito, assenza di effetto stick-slip
Disegno della sede semplice, pistoni monoblocco possibili
Scanalature di installazione secondo ISO 7425-1 così come le dimensioni standard delle sedi Stepseal®standard - Adattabile alle condizioni di esercizio grazie a un'ampia gamma di materiali (Turcon®, Zurcon®)
Adatto a fluidi idraulici ecocompatibili
Disponibile per tutti i diametri dei cilindri fino a 2,700 mm
Possibilità di aumento del gioco (circa +50%), a seconda delle condizioni di esercizio
Grazie al maggiore gioco di estrusione, utilizzo sicuro anche con mezzi sporchi
Basso attrito, assenza di effetto stick-slip
Disegno della sede semplice, pistoni monoblocco possibili
Scanalature di installazione secondo ISO 7425-1 così come le dimensioni standard delle sedi Stepseal®standard - Adattabile alle condizioni di esercizio grazie a un'ampia gamma di materiali (Turcon®, Zurcon®)
Adatto a fluidi idraulici ecocompatibili
Disponibile per tutti i diametri dei cilindri fino a 2,700 mm
Applicazioni
Macchine per lo stampaggio a iniezione;Macchine utensili;Presse;Escavatori;Carrelli elevatori e macchine per la movimentazione;Agricoltura;Valvole per circuiti idraulici e pneumatici;Apparecchiature servo;Intensificatori di pressione;Martinetti
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 114,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore