2EPSP115-GUARNIZIONE PSP 0250 0190 032 B0

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:PSP02500190032B0
Rubix:999190900038760
Produttore:2EPSP115
2EPSP115-GUARNIZIONE PSP 0250 0190 032 B0

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno25 mm
Diametro interno19 mm
Altezza3,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EPSP115-GUARNIZIONE PSP 0250 0190 032 B0


TENUTA PISTONE S.E. PNEUMATICA Modello:PSP Diametro Esterno:25.00 mm Diametro Interno:19.00 mm Altezza Sede:3.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno25 mm
Diametro interno19 mm
Altezza3,5 mm
Materialepoliuretano
0,53 IVA esclusa
/ Unità
0,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore