Riferimenti
Net Seals:TDE590472
Rubix:999220805111515


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 120 mm |
| Altezza | 38,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TDE 590472 D.150X120X038,40 01.TDE00.103500
TENUTA PISTONE D.E. Modello:TDE Diametro Esterno:150.00 mm Diametro Interno:120.00 mm Altezza Sede:38.40 mm Materiale:NBR - GOMMA TELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 120 mm |
| Altezza | 38,4 mm |
| Materiale | nbr - goa tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione