Riferimenti
Artic Seals:PSP 0250 0190 040 B0
Rubix:999190900038761


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 19 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSP121-GUARNIZIONE PSP 0250 0190 040 B0
TENUTA PISTONE S.E. PNEUMATICA Modello:PSP Diametro Esterno:25.00 mm Diametro Interno:19.00 mm Altezza Sede:4.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 19 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,20 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 34,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione