1E055-TEN.PIST. D.INT: 78.00 MM H.SEDE: 8.50 MM DEM 90,00
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DEM 90,00
Rubix:999190900022501


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 78 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1E055-TEN.PIST. D.INT: 78.00 MM H.SEDE: 8.50 MM DEM 90,00
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DEM Diametro Esterno:90.00 mm Diametro Interno:78.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 78 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione