Riferimenti
Net Seals:GT3393314
Rubix:999220805050417


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Altezza | 21,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GT3 393314 D.100X080X21,2 01.GT300.100000
TENUTA PISTONE S.E. Modello:GT3 Diametro Esterno:100.00 mm Diametro Interno:80.00 mm Altezza Sede:21.20 mm Materiale:GOMMA TELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Altezza | 21,2 mm |
| Materiale | goa tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione