Riferimenti
Net Seals:DEM125V
Rubix:999220805047673


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 110 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : VITON GDEM 125 D.125X110X10 01.GDEMV.012500
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DEM Diametro Esterno:125.00 mm Diametro Interno:110.00 mm Altezza Sede:11.50 mm Materiale:FPM 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 110 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
| Materiale | fpm 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione