11E067Y7-TEN.PIST. D.INT: 105.30 MM H.GUAR: 9.52 MM H.SEDE 11MM DE 462
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE0462
Rubix:999190900022511
Produttore:1E067


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 118 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 105,3 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E067Y7-TEN.PIST. D.INT: 105.30 MM H.GUAR: 9.52 MM H.SEDE 11MM DE 462
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:118.00 mm Diametro Interno:105.30 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 118 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 105,3 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 276,97 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 337,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore