Riferimenti
Gapi:CA0825
Rubix:999190900046007


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 82,55 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 28,58 mm |
| Altezza | 12,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11H038Y0-GUARNIZIONE CAL825 C 325
TENUTA PISTONE S.E. Modello:CALOTTA Diametro Esterno:82.55 mm Diametro Interno:28.58 mm Altezza Sede:12.70 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 82,55 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 28,58 mm |
| Altezza | 12,7 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 125,79 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 153,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore