Riferimenti
F.P. Milano:3049
Rubix:160000000418940


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 72,4 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3049 LRP 6287
TENUTA PISTONE D.E. Modello:LRP Diametro Esterno:85.00 mm Diametro Interno:72.90 mm IDR - 72.40 mm PNE Altezza Sede:6.00 mm Materiale:PTFE/carbone
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 72,4 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Materiale | ptfe/carbone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione