11E026Y7-TEN.PIST. D.INT: 30.00 MM H.SEDE: 7.00 MM DEM 40
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DEM040
Rubix:999190900022475
Produttore:1E026


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Altezza | 8,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E026Y7-TEN.PIST. D.INT: 30.00 MM H.SEDE: 7.00 MM DEM 40
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DEM Diametro Esterno:40.00 mm Diametro Interno:30.00 mm Altezza Sede:8.50 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Altezza | 8,5 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore