11E020Y7-TEN.PIST. DEM D.EST: 32.00MM D.IT: 24.00MM H.SEDE: 7.50MM MAT: NBR 75 SH DEM 32
Guarnizione per pistoni Gapi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gapi:1E020
Rubix:999190900022471

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 24 mm |
| Altezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 11E020Y7-TEN.PIST. DEM D.EST: 32.00MM D.IT: 24.00MM H.SEDE: 7.50MM MAT: NBR 75 SH DEM 32
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 24 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore