GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC DUOPAC - DPS 3527 35 MM X 27 MM X 15,5 MM PCE000350-N00OC

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PCE000350-N00OC
Rubix:999190900047214
GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC DUOPAC - DPS 3527 35 MM X 27 MM X 15,5 MM PCE000350-N00OC

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno35 mm
Diametro interno27 mm
Altezza15,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC DUOPAC - DPS 3527 35 MM X 27 MM X 15,5 MM PCE000350-N00OC


TENUTA PISTONE D.E. Modello:DPS Diametro Esterno:35.00 mm Diametro Interno:27.00 mm Altezza Sede:15.50 mm Materiale:NBR - GOMMA TELA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno35 mm
Diametro interno27 mm
Altezza15,5 mm
Materialenbr - gomma tela
9,06 IVA esclusa
/ Unità
11,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione