2EPSO121-GUARNIZIONE PSO 0800 0690 042 CN

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:PSO08000690042CN
Rubix:999190900038540
Produttore:2EPSO121
2EPSO121-GUARNIZIONE PSO 0800 0690 042 CN

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno80 mm
Diametro interno69 mm
Altezza4,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EPSO121-GUARNIZIONE PSO 0800 0690 042 CN


TENUTA PISTONE D.E. Modello:PSO Diametro Esterno:80.00 mm Diametro Interno:69.00 mm Altezza Sede:4.20 mm Materiale:NBR - POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno80 mm
Diametro interno69 mm
Altezza4,2 mm
Materialenbr - poliuretano
45,72 IVA esclusa
/ 20 Unità
55,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione