GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 45 MM X 37,5 MM X 3,2 MM PT0100450-M12N

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PT0100450-M12N
Rubix:999190300002761
GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 45 MM X 37,5 MM X 3,2 MM PT0100450-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno45 mm
Diametro interno37,5 mm
Altezza3,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 45 MM X 37,5 MM X 3,2 MM PT0100450-M12N


TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:45.00 mm Diametro Interno:37.50 mm Altezza Sede:3.20 mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno45 mm
Diametro interno37,5 mm
Altezza3,2 mm
Materialeturcon m12 - nbr
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione