GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 110 MM X 99 MM X 4,2 MM PT0201100-M12N

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PT0201100-M12N
Rubix:999190300002804
Produttore:PT0201100-M12N
GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 110 MM X 99 MM X 4,2 MM PT0201100-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno110 mm
Diametro interno99 mm
Altezza4,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 110 MM X 99 MM X 4,2 MM PT0201100-M12N


TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:110.00 mm Diametro Interno:99.00 mm Altezza Sede:4.20 mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno110 mm
Diametro interno99 mm
Altezza4,2 mm
Materialeturcon m12 - nbr
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione