Riferimenti
Artic Seals:SPS03000210029N1
Rubix:999190900040984
Produttore:2ESPSN25


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 21 mm |
| Altezza | 2,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ESPSN25-GUARNIZIONE SPS 0300 0210 029 N1
TENUTA PISTONE D.E. PNEUMATICA Modello:SPS Diametro Esterno:30.00 mm Diametro Interno:21.00 mm Altezza Sede:2.90 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 21 mm |
| Altezza | 2,9 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,70 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 69,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione