Riferimenti
Gapi:CA2286
Rubix:999190900046026


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 228,6 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 152,4 mm |
| Altezza | 15,87 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11H061Y0-GUARNIZIONE CAL2286/C900 C 900
TENUTA PISTONE S.E. Modello:CALOTTA Diametro Esterno:228.60 mm Diametro Interno:152.40 mm Altezza Sede:15.87 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 228,6 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 152,4 mm |
| Altezza | 15,87 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 137,33 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 167,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione