11E110Y7-TEN.PIST. D.INT: 260.30 MM H.SEDE: 19.00 MM DE 11501025
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE1150
Rubix:999190900022551
Produttore:1E110


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 292 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 260,3 mm |
| Altezza | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E110Y7-TEN.PIST. D.INT: 260.30 MM H.SEDE: 19.00 MM DE 11501025
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:292.00 mm Diametro Interno:260.30 mm Altezza Sede:22.00 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 292 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 260,3 mm |
| Altezza | 22 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 86,55 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 105,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione