Riferimenti
Net Seals:01.TPM00.901300
Rubix:999220805113262


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 29 mm |
| Altezza | 18,4 mm |
Dettagli del prodotto : TPM 177114 D.045X029X18,40 01.TPM00.901300
TENUTA PISTONE D.E. Modello:TPM Diametro Esterno:45.00 mm Diametro Interno:29.00 mm Altezza Sede:18.40 mm Materiale:NBR - POLIESTERE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 29 mm |
| Altezza | 18,4 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione