Riferimenti
Gapi:CA0571
Rubix:999190900046000


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 57,15 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 22,22 mm |
| Altezza | 9,52 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11H031Y0-GUARNIZIONE CAL571 C 225
TENUTA PISTONE S.E. Modello:CALOTTA Diametro Esterno:57.15 mm Diametro Interno:22.22 mm Altezza Sede:9.52 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 57,15 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 22,22 mm |
| Altezza | 9,52 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 136,38 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 166,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione