U-K108 45X34X4.2 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 219 DOWTY) BSGR0450N
Guarnizione per pistoni Uniseals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Uniseals:BSGR0450N
Rubix:999190900022864

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 34 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
Dettagli del prodotto : U-K108 45X34X4.2 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 219 DOWTY) BSGR0450N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 34 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
| Materiale | fl3 - or in nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore