GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - DSM 590492/1A 150 MM X 125 MM X 45 MM PCK001500-N8CO
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PCK001500-N8CO
Rubix:999190900047284
Produttore:PCK001500-N8CO
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 125 mm |
| Altezza | 45 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - DSM 590492/1A 150 MM X 125 MM X 45 MM PCK001500-N8CO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 125 mm |
| Altezza | 45 mm |
| Materiale | nbr - gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore