2EPSH040-GUARNIZIONE PSH 0950 0750 145 CR
Guarnizione per pistoni Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:PSH 0950 0750 145 CR
Rubix:999190900038436

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 75 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
Dettagli del prodotto : 2EPSH040-GUARNIZIONE PSH 0950 0750 145 CR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 75 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,20 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 67,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione