24179248-GUARNIZIONE OMEGAT PER PISTONE OMK-MR 179X200X7,7 PTFE B602 / NBR
Tenute compatte OMK-MR
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:24306875
Rubix:160000000445160
Produttore:24306875


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 179 mm |
| Altezza | 7,7 mm |
Dettagli del prodotto : 24179248-GUARNIZIONE OMEGAT PER PISTONE OMK-MR 179X200X7,7 PTFE B602 / NBR
O-ring simmetrico a due pezzi come elemento di tenuta e di precarico; scanalature ad attivazione per pressione sulla superficie di tenuta; sede adesiva al diametro interno
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 94,8 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Diametro interno | 179 mm |
| Altezza | 7,7 mm |
| Materiale | ptfe - nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 98,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione