Riferimenti
Trelleborg:PUD0E0850-N09OC
Rubix:999190900047316

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 65 mm |
| Altezza | 14,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TENUTA PISTONE DA 85 MM PUD0E0850-N09OC
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DS Diametro Esterno:85.00 mm Diametro Interno:65.00 mm Altezza Sede:14.60 mm Materiale:NBR - GOMMA TELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 65 mm |
| Altezza | 14,6 mm |
| Materiale | nbr - gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione