U-K108 100X84.5X6.3 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 340 DOWTY) BSGR1000N
Guarnizione per pistoni Uniseals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Uniseals:BSGR1000N
Rubix:999190900022879

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 84,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Dettagli del prodotto : U-K108 100X84.5X6.3 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 340 DOWTY) BSGR1000N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 84,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | fl3 - or in nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore