2EPSA229-GUARNIZIONE PSA 1200 1000 120 C0

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:PSA12001000120C0
Rubix:999190900038395
Produttore:2EPSA229
2EPSA229-GUARNIZIONE PSA 1200 1000 120 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno120 mm
Diametro interno100 mm
Altezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EPSA229-GUARNIZIONE PSA 1200 1000 120 C0


TENUTA PISTONE S.E. Modello:PSA Diametro Esterno:120.00 mm Diametro Interno:100.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno120 mm
Diametro interno100 mm
Altezza13 mm
Materialepoliuretano
2,50 IVA esclusa
/ Unità
3,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore