Riferimenti
Artic Seals:KDSB07500550224
Rubix:999190900034096
Produttore:2EKSDB36


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Altezza | 22,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EKSDB36-GUARNIZIONE KDSB 0750 0550 224 CX
TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSB Diametro Esterno:75.00 mm Diametro Interno:55.00 mm Altezza Sede:22.40 mm Materiale:NBR - POM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Altezza | 22,4 mm |
| Materiale | nbr - pom |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore