2EPSA154-GUARNIZIONE PSA 0800 0600 120 C0

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:PSA08000600120C0
Rubix:999190900038367
2EPSA154-GUARNIZIONE PSA 0800 0600 120 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno80 mm
Diametro interno60 mm
Altezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EPSA154-GUARNIZIONE PSA 0800 0600 120 C0


TENUTA PISTONE S.E. Modello:PSA Diametro Esterno:80.00 mm Diametro Interno:60.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno80 mm
Diametro interno60 mm
Altezza13 mm
Materialepoliuretano
1,91 IVA esclusa
/ Unità
2,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore