GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 350 MM X 325,5 MM X 8,1 MM PT0803500-M12N
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:PT0803500-M12N
Rubix:999190300002902

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 350 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 325,5 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 350 MM X 325,5 MM X 8,1 MM PT0803500-M12N
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:350.00 mm Diametro Interno:325.50 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:TURCON M12 - NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 350 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 325,5 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 419,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 512,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione