49030263-GUARNIZIONE PISTONE PER PNEUMATICA AIRZET PK 80 FKM
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:49030263
Rubix:160000000441809
Produttore:49030263


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 68 mm |
| Altezza | 3,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49030263-GUARNIZIONE PISTONE PER PNEUMATICA AIRZET PK 80 FKM
Guarnizione per pistoni
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5,3 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Diametro interno | 68 mm |
| Altezza | 3,9 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione