Riferimenti
Artic Seals:PSA 0300 0220 065 C0
Rubix:999190900038314


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 22 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSA016-GUARNIZIONE PSA 0300 0220 065 C0
TENUTA PISTONE S.E. Modello:PSA Diametro Esterno:30.00 mm Diametro Interno:22.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 22 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione