GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 380 MM X 355,5 MM X 8,1 MM PT0803800-M12N
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:PT0803800-M12N
Rubix:999190300002906

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 380 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 355,5 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 380 MM X 355,5 MM X 8,1 MM PT0803800-M12N
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:380.00 mm Diametro Interno:355.50 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:TURCON M12 - NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 380 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 355,5 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 373,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 455,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore