Riferimenti
Trelleborg:PCB3A0400-NCRO
Rubix:999190900048497
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Altezza | 16,4 mm |
Dettagli del prodotto : GUARNIZ. DAS 4030 D04030
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Altezza | 16,4 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore