GUA 01.070 D.070X057,50X5,50 6225-331 01.GUA01.070000
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:GUARING01070
Rubix:999220805051340


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 57,5 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUA 01.070 D.070X057,50X5,50 6225-331 01.GUA01.070000
TENUTA PISTONE D.E. Modello:GUARING Diametro Esterno:70.00 mm Diametro Interno:57.50 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:PTFE caricato vetro + OR NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 57,5 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Materiale | ptfe caricato vetro + or nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione