2EPSO178-GUARNIZIONE PSO 1450 1240 081 CN

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:PSO14501240081CN
Rubix:999190900038559
Produttore:2EPSO178
2EPSO178-GUARNIZIONE PSO 1450 1240 081 CN

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno145 mm
Diametro interno124 mm
Altezza8,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EPSO178-GUARNIZIONE PSO 1450 1240 081 CN


TENUTA PISTONE D.E. Modello:PSO Diametro Esterno:145.00 mm Diametro Interno:124.00 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:NBR - POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno145 mm
Diametro interno124 mm
Altezza8,1 mm
Materialenbr - poliuretano
4,15 IVA esclusa
/ Unità
5,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione