Riferimenti
Net Seals:01.PDE00.812000
Rubix:999220805091210


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Altezza | 35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PDE 354275/1 D.090X070X35 01.PDE00.812000
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PDE Diametro Esterno:90.00 mm Diametro Interno:70.00 mm Altezza Sede:35.00 mm Materiale:NBR - GOMMA TELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Altezza | 35 mm |
| Materiale | nbr - gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione