11E098Y7-TEN.PIST. D.INT: 201.30 MM H.SEDE: 12.70 MM DE 875
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE0875
Rubix:999190900022541
Produttore:1E098


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 223 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 201,3 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E098Y7-TEN.PIST. D.INT: 201.30 MM H.SEDE: 12.70 MM DE 875
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:223.00 mm Diametro Interno:201.30 mm Altezza Sede:14.50 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 223 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 201,3 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 106,17 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 129,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione