Riferimenti
Net Seals:01.TPM00.907900
Rubix:999220805113345


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 220 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 195 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
Dettagli del prodotto : TPM 866767 D.220X195X25,40 01.TPM00.907900
TENUTA PISTONE D.E. Modello:TPM Diametro Esterno:220.00 mm Diametro Interno:195.00 mm Altezza Sede:25.40 mm Materiale:NBR - POLIESTERE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 220 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 195 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione