GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 42 MM X 31 MM X 4,2 MM PT0200420-T46N
Tenuta per pistone
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:PT0200420-T46N
Rubix:999190800004612

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 42 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 42 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 42 MM X 31 MM X 4,2 MM PT0200420-T46N
Tenuta per pistone
Punti di forza
•Ottime prestazioni di tenuta statica
Aumento del gioco possibile (circa +50%), a seconda delle condizioni di esercizio
Grazie al maggiore spazio di estrusione, utilizzo sicuro anche con fluidi sporchi
Basso attrito, nessun effetto stick-slip
Design della sede semplice, possibili pistoni monoblocco
Aumento del gioco possibile (circa +50%), a seconda delle condizioni di esercizio
Grazie al maggiore spazio di estrusione, utilizzo sicuro anche con fluidi sporchi
Basso attrito, nessun effetto stick-slip
Design della sede semplice, possibili pistoni monoblocco
Applicazioni
macchine per lo stampaggio a iniezione;macchine utensili;presse;escavatori;carrelli elevatori e macchine di movimentazione;agricoltura;;apparecchiature servo;intensificatori di pressione;martinetti
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 42 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 42 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
| Materiale | turcon t46 - nbr |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione