GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 629 511 160 MM X 130 MM X 25,4 MM PCB3A1600-N8RO
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PCB3A1600-N8RO
Rubix:999190900047212
Produttore:PCB3A1600-N8RO
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 130 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 629 511 160 MM X 130 MM X 25,4 MM PCB3A1600-N8RO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 130 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore