GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 60 MM X 49 MM X 4,2 MM PT0200600-M12N
Turcon Glydring T
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:PT0200600-M12N
Rubix:999190300002789

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 49 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 60 MM X 49 MM X 4,2 MM PT0200600-M12N
Turcon Glydring T
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 49 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore