Riferimenti
Net Seals:01.TPM00.906900
Rubix:999220805113334


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 155 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
Dettagli del prodotto : TPM 708610 D.180X155X25,40 01.TPM00.906900
TENUTA PISTONE D.E. Modello:TPM Diametro Esterno:180.00 mm Diametro Interno:155.00 mm Altezza Sede:25.40 mm Materiale:NBR - POLIESTERE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 155 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione