Riferimenti
F.P. Milano:LRP115
Rubix:160000000418907


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 11,5 mm |
| Altezza | 3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : LRP 115 836TRIS
TENUTA PISTONE D.E. Modello:LRP Diametro Esterno:18.00 mm Diametro Interno:11.80 mm IDR - 11.50 mm PNE Altezza Sede:3.00 mm Materiale:PTFE/carbone
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 11,5 mm |
| Altezza | 3 mm |
| Materiale | ptfe/carbone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione