Riferimenti
Artic Seals:PSP 0400 0320 032 B0
Rubix:999190900038776


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 32 mm |
| Altezza | 3,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSP205-GUARNIZIONE PSP 0400 0320 032 B0
TENUTA PISTONE S.E. PNEUMATICA Modello:PSP Diametro Esterno:40.00 mm Diametro Interno:32.00 mm Altezza Sede:3.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 32 mm |
| Altezza | 3,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore