GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 472374 120 MM X 95 MM X 22,4 MM PCB0A1200-N8RO
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PCB0A1200-N8RO
Rubix:999190900047179
Produttore:PCB0A1200-N8RO
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 95 mm |
| Altezza | 22,4 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 472374 120 MM X 95 MM X 22,4 MM PCB0A1200-N8RO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 95 mm |
| Altezza | 22,4 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore