2ESPSN70-GUARNIZIONE SPS 0800 0680 039 N1
Guarnizione per pistoni Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:2ESPSN70
Rubix:999190900040993

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 68 mm |
| Altezza | 3,9 mm |
Dettagli del prodotto : 2ESPSN70-GUARNIZIONE SPS 0800 0680 039 N1
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 68 mm |
| Altezza | 3,9 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore