GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 570472 145 MM X 120 MM X 25,4 MM PCB1A1450-N8RO

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PCB1A1450-N8RO
Rubix:999190900047202
GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 570472 145 MM X 120 MM X 25,4 MM PCB1A1450-N8RO

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno145 mm
Diametro interno120 mm
Altezza25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 570472 145 MM X 120 MM X 25,4 MM PCB1A1450-N8RO


TENUTA PISTONE D.E. Modello:DBM Diametro Esterno:145.00 mm Diametro Interno:120.00 mm Altezza Sede:25.40 mm Materiale:NBR - POLIESTERE Codice Produttore:DBM570472

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno145 mm
Diametro interno120 mm
Altezza25,4 mm
Materialenbr - poliestere
  • Disponibile: spedito entro 24 ore