11E059Y7-TEN.PIST. D.INT: 88.00 MM H.SEDE: 8.50 MM DEM 100
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DEM100
Rubix:999190900022504
Produttore:1E059


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 88 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E059Y7-TEN.PIST. D.INT: 88.00 MM H.SEDE: 8.50 MM DEM 100
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DEM Diametro Esterno:100.00 mm Diametro Interno:88.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 88 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore